Gwóźdź ASN stal zwykła, łeb płasko socz., rowkow.
Gwóźdź ASN stal zwykła, łeb płasko socz., rowkow.
GWOŹDZIE AN5090PIERŚCIENIOWE2,8X80 KĄT34
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Perforowany i powlekany żywicą |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Długość (L) | 80 mm |
Średnica wałka (Øds) | 2,8 mm |
Średnica łba (Ø dk) | 7,2 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Akumulator gwoździarki ASN 5090 HF |