Gwóźdź ASN stal zwykła, łeb płasko soczewkowy
Gwóźdź ASN stal zwykła, łeb płasko soczewkowy
GWOŹDZIE AN5090 GŁADKIE 2,8X75 KĄT34
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Gładki i powlekany żywicą |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Długość (L) | 75 mm |
Średnica wałka (Øds) | 2,8 mm |
Średnica łba (Ø dk) | 7,2 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Akumulator gwoździarki ASN 5090 HF |