Gwóźdź łączący DIGA WO-HN stal nierdzewna A2
Gwóźdź łączący DIGA WO-HN stal nierdzewna A2
GWOŹDZIE DO DIGA WO-HN GAS A2 2,8X25
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość gwoździa (Ls) | 25 mm |
Średnica gwoździa (Øds) | 2,8 mm |
Średnica łba (Ø dk) | 7,5 mm |
Materiał gwoździa | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Rowkowane |
Ilość kartuszy | 2 szt |
Zawartość | 30 ml |
Ilość gwoździ | 2000 szt |
Długość magazynka (Lg) | 184 mm |