Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gwóźdź łączący DIGA WO-HN stal nierdzewna A2

Gwóźdź łączący DIGA WO-HN stal nierdzewna A2
GWOŹDZIE DO DIGA WO-HN GAS A2 2,8X32

Nr art. 0864932832
EAN 4061975598165

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Suitable for DIGA WO-HN 28/35
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość gwoździa (Ls)

32 mm

Średnica gwoździa (Øds)

2,8 mm

Średnica łba (Ø dk)

7,5 mm

Materiał gwoździa

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Konstrukcja

Rowkowane

Ilość kartuszy

2 szt

Zawartość

30 ml

Ilość gwoździ

2000 szt

Długość magazynka (Lg)

184 mm