Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gwóźdź z małym łbem

Gwóźdź z małym kołnierzem
KOŁKI DO OSADZANIA RĘCZNEGOD8-4X14MM

Nr art. 02324 14
EAN 4011231285384

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

With small collar
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do mocowania zacisków na niewykończonej podłodze z betonu i innych litych materiałach budowlanych przy użyciu mocowania udarowego

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Średnica kołnierza (D)

8 mm

Długość (L)

14 mm

Maks. grubość materiału montażowego

2 mm

Średnica łba (d)

4 mm

Wysokość łba (h)

8 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osadzak do gwoździ

OSADZAK-D4

Z uchwytem na śruby i zabezpieczeniem przed uderzeniem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Obejma zaciskowa, pojedyncza

CBLCLMP-EN25-(24-25MM)

x 100 szt.
Obejma zaciskowa, podwójna

UCHWYT-INSTAL-PODWÓJNY-EN25-(24-25MM)

x 100 szt.
Taśma montażowa z tkaniny, do zastosowań wewnętrznych

TAŚMA INSTALACYJNA BIAŁA-1700N-B15MM

Nierdzewna, bez ostrych krawędzi
x 125 m