Gwóźdź z małym łbem Typ FN
Stal ocynkowana, typ FN
GWÓŹDŹ TYPU-STAUCHKPF-FN-(A2K)-1,6X30
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ramy mocujące, listwy przyścienne, produkcja drzwi, budowa klatki schodowej, produkcja szaf
Średnica znamionowa (d1) | 1,6 mm |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica łba | 2,8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Ilość na palecie | 1680000 szt |
Typ łba | Głowica prasowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |