Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Gwóźdź z małym łbem Typ WX

Stal ocynkowana, typ WX
GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X38

Nr art. 048012 38
EAN 4024835754460

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Uwaga

Te modele mogą być także używane w maszynach innych producentów (patrz porównanie).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

1,2 mm

Długość (l1)

38 mm

Średnica łba

2,2 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Ilość na palecie

2160000 szt

Typ łba

Głowica prasowana

Spełnia wymogi RoHS

Tak