Gwóźdź z małym łbem Typ WX
Stal ocynkowana, typ WX
GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-WEISS-1,2X35
Register now and access more than 60,000 products
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Te modele mogą być także używane w maszynach innych producentów (patrz porównanie).
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 1,2 mm |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba | 2,2 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Biały |
Ilość na palecie | 2160000 szt |
Typ łba | Głowica prasowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |