Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ łączonych
Pneumatyczna gwoździarka do gwoździ samoprzylep.
Register now and access more than 60,000 products
Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ łączonych.
Łączenie tworzywem sztucznym 25–45 mm
- Specjalna końcówka z zabezpieczeniem przed wgnieceniem podczas pracy ze wspornikami ze stali nierdzewnej
- Zapadka zabezpieczająca zapobiega „pominięciom” i zranieniu
- Indywidualny spust
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt
- Tłumik
- Regulowany w zakresie 360° wylot umożliwia odprowadzanie wiórów i pyłów w taki sposób, aby chronić twarz operatora
- Specjalne narzędzie umożliwiające proste wbijanie gwoździ (opcja)
- 1 rok gwarancji
Wymiary drutu 2,7 mm, średnica łba 6,8 mm, długość 25–45 mm
16° z połączeniem z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Wsporniki mocowane na stałe i ślizgowe, gonty bitumiczne itp.
Waga urządzenia | 1,55 kg |
Min./maks. ciśnienie robocze | 5-8 bar |
Długość | 255 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 260 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 7 mm |