Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ papowych
Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ papowych
Register now and access more than 60,000 products
Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ papowych.
Łączenie w zwój 19–45 mm
- Zapadka zabezpieczająca zapobiega „pominięciom” i zranieniu
- System szybkiego ładowania zapewniający szybką gotowość do pracy
- Indywidualny i stykowy spust
- Gumowany wspornik zabezpieczający
- Regulowany element dystansowy
- Brak odrzutu
- Regulowany wylot zapewnia odprowadzanie wiórów i pyłu, aby chronić twarz operatora
- Optymalna kontrola głębokości dzięki regulacji
- Specjalne narzędzie umożliwiające proste wbijanie gwoździ (opcja)
- 1 rok gwarancji
Materiał montażowy:
Wymiary drutu 3,1 mm, średnica łba 10,5 mm, długość 19–45 mm
Łączenie drutem w zwój
Materiały dodatkowe(X)
Zużycie powietrza na uderzenie | 1.7 l |
Waga urządzenia | 2,27 kg |
Min./maks. ciśnienie robocze | 5-8 bar |
Długość | 265 mm |
Szerokość | 118 mm |
Wysokość | 274 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 10,5 cm |