Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem
Stal zwykła, trzpień gładki 16 stopni
GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-3,1X70
Register now and access more than 60,000 products
Nadaje się do DSN 4590, nr art. 0703 558 0
Materiały dodatkowe(X)
Projekty wnętrz, mocowanie elementów ściennych, okładziny, budowa palet, budowa skrzyń, ogrodzenia, konstrukcje prefabrykowane
Średnica znamionowa (d1) | 3,1 mm |
Długość (l1) | 70 mm |
Średnica łba (dk) | 7,1 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Gładkie |
Ilość na palecie | 81000 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |