Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym
Stal ocynkowana, trzon pierścieniowy
GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-(A2C)-2,8X65
Register now and access more than 60,000 products
Nadaje się do DCN 4590, nr art. 0703 558 0
Materiały dodatkowe(X)
Projekty wnętrz, mocowanie elementów ściennych, układanie paneli, budowa palet, budowa skrzyń, ogrodzenia, konstrukcje prefabrykowane
Średnica znamionowa (d1) | 2,8 mm |
Długość (l1) | 65 mm |
Średnica łba (dk) | 6,6 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Rowkowane |
Ilość na palecie | 90000 szt |