Gwoździe z łbem do połowy ściętym ASN
Gwóźdź z ocynk. stali AN, łeb półokrągły z rowkiem
Register now and access more than 60,000 products
W praktycznej walizce
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Konstrukcja | Perforowany i powlekany żywicą |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Długość (L) | 75 mm |
Średnica wałka (Øds) | 2,8 mm |
Średnica łba (Ø dk) | 7,2 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Akumulator gwoździarki ASN 5090 HF |