Gyrophare LED 12V/30V Conception ultraplate
Gyrophare LED à fixation magnétique
GYROPHARE LED JAUNE 12 V/30 V
Register now and access more than 60,000 products
10 motifs d'éclairage
- Clignotement simple, double et triple
- Virage, clignotement, clignotement alterné, rapide ou lent
Conception à fixation magnétique soumise à des restrictions de vitesse
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 10 PCS |
Couleur | Jaune |
Raccordement de câble | Fixation magnétique et fiche pour allume-cigares |
Vitesse max. | 80 km/h |
Tension nominale min. | 10 V/DC |
Tension nominale max. | 30 V/DC |
Longueur de câble max. | 4 m |
Diamètre | 147,2 mm |
Hauteur | 76,9 mm |
Indice de protection IP | IP 67 |