Gyrophare LED double, 12 V/30 V Conception ultraplate

Gyrophare LED à montage sur raccord de tube

Art. N° 081242 061
EAN 4053479482873

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

10 motifs d'éclairage


  • Eclairage continu

  • Clignotement simple, double et triple

  • Rotation, clignotement, clignotement alterné, tout rapide ou lent
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Nombre de LED

10 PCS

Couleur

Jaune

Raccordement de câble

Fixation de tubulure souple

Tension nominale min.

10 V/DC

Tension nominale max.

30 V/DC

Diamètre

147,2 mm

Hauteur

170,9 mm

Indice de protection IP

IP 66