Gyrophare LED double, 12 V/30 V conception ultraplate
Gyrophare LED
Art. N° 081242 060
EAN 4053479482866
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
10 motifs d'éclairage
- Eclairage continu
- Clignotement simple, double et triple
- Rotation, clignotement, clignotement alterné, tout rapide ou lent
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 10 PCS |
Couleur | Jaune |
Raccordement de câble | Fixation à 3vis |
Tension nominale min. | 10 V/DC |
Tension nominale max. | 30 V/DC |
Diamètre | 147,2 mm |
Hauteur | 75,7 mm |
Indice de protection IP | IP 67 |