HALTETELLER-(DVP-EFB804OD)-D80X40X1,0D
Halteteller EUROFAST DVP-DFB-8240D
HALTETELLER-(DVP-DFB824OD)-D82X40X1,0D
Art.-Nr. 0838080406
EAN 4038898958918
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Dicke (h1) | 1,0 mm |
Länge (l1) | 82 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 7 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |
Lochdurchmesser (d1) | 7,0 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |
Länge x Breite | 82 x 40 mm |