HM ayarlanabilir kesicili panç

SAW-HO-TC-D60-H60MM

Ürün no. 0632400260

EAN 4050641691156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HM ayarlanabilir kesicili panç

Ürün no. 0632400260
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
Cemented carbide milling cutter
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

60 mm

Kesici kenar sayısı

3 ADET

Delme derinliği

60 mm

İşlenecek malzeme

Ahşap

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
3 parçalı TX tornavida

SCRDRIV-TX8X60-3K

Mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu için esnek 3 parçalı tutma kolu
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dönüştürme seti, çift taraflı bıçak

CNVRNSET-REVBLDE-F.0632400268-13PCS

x 1 ad.
Karbür frezesi için ek malzeme

CASEINRT-FOAM-HOLEDRILLKIT-8PCS
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Dönüştürme seti, çift taraflı bıçak

CNVRNSET-REVBLDE-F.0632400268-13PCS

x 1 ad.
Centre drill bit wood with set screw

DRL-CENT-HOSAW-WO-HSS-THRDPIN-D10-L131

x 1 ad.
Centre drill bit wood and metal with set screw

DRL-CENT-HOSAW-WO-MET-HSS-D10-L131

x 1 ad.
Centre drill bit metal with set screw

DRL-CENT-HOSAW-MET-HSS-THRDPIN-D10-L131

x 1 ad.
Centre drill bit Multicut with set screw

DRL-CENT-HOSAW-MULTICUT-THRDPIN-D10-L150