HSCO kaynak noktası matkap ucu, TIN kaplı
Pnt çürütme mtkp ucu, HSCo, TiN kaplı
PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU-HSCO-TİN-8MM
Ürün no. 07100088
EAN 4024835246132
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Punta kaynaklarını sökmek için özel matkap ucu
Sabit merkez noktası, merkeze noktalamaya gerek olmadığı anlamına gelir
Geliştirilmiş PLUS merkez noktası daha yüksek mukavemetli sac levhada kullanım için de uygundur
Optimize edilmiş uç geometrisi, geleneksel punta kaynak matkap uçlarından daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Tüm standart matkaplarda kullanım için uygundur
TiN kaplama, kesme kenarlarının kullanım ömrünü iki ila üç kat uzatır
Maksimum devir sayısı:
- Çap 6, 1200 dev/dk'ya kadar
- Çap 8, 950 dev/dk'ya kadar
- Çap 10, 730 dev/dk'ya kadar
Merkez noktasının kullanım ömrünü uzatmak için ipuçları:
- Mandrenleri ve milleri darbeli çalışan matkaplarda kullanılmamalıdır.
- Matkabı kullanacağınız uygun devir aralığını belirleyin; genelde basınçlı hava cihazlarının hızı çok yüksek bir değere ayarlıdır.
Veri sayfaları(X)
Çap | 8 mm |
Uzunluk | 78 mm |
Talaş oluğu uzunluğu | 38 mm |