HSCo SMART STEP kombine kılavuz

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M10

Ürün no. 0658581000

EAN 4065746562232

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSCo SMART STEP kombine kılavuz

Ürün no. 0658581000
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
Tek bir işlemde hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için SMART STEP teknolojisine sahip birinci sınıf kombine kılavuz, şimdi 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın iş parçaları ve hemen hemen tüm malzemeler için de geçerlidir.

3'ü 1 arada: tek işlemde delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma


Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar



SMART STEP teknolojisi


  • Geleneksel kombine kılavuzlara göre %100'e kadar daha hızlı çalışma

  • Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme

  • Yüksek hassasiyetli, mükemmel dairesel delikler, daha sonra yüksek kaliteli diş kesimi için mükemmel bir temel sağlar

  • Zahmetsiz delme


Sac levhaların işlenmesine ek olarak birinci sınıf kombine kılavuz, daha kalın iş parçaları için uygundur


Geleneksel kombine kılavuzlara (1xD yerine 2xD) kıyasla delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma derinliğinin iki katına çıkmasını sağlar



Birinci sınıf kombine kılavuz hemen hemen tüm malzemeler için uygundur


SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi



Geleneksel kombine kılavuzlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü


SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi



ISO 2'ye (6H) göre ölçüye uygun açık delik dişi



Kare tahrikli 3 düz ve düz şaft kombinasyonu ile yeni geliştirilen şaft üretimi


3 düz sap şaft, mandren içinde kaymayı önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir

Not
  • Yalnızca açık delikli dişler için uygundur

  • Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN 74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz.

  • Akülü matkapların yanı sıra el tipi, sütunlu ve dik matkaplarda kullanım için.

  • Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Alüminyum ve pirinç gibi demir dışı metallerdeki açık delikler ve hem elde hem de sabit kullanım için 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip plastikler için uygundur.

  • Sabit kullanımda 1.000 N/mm²'ye kadar çelik malzemelerin ve 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip dökme metallerin işlenmesi için uygundur; elde kullanım için 1,5xD'ye kadar malzeme kalınlıkları için.

  • Sabit kullanımda 1xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip paslanmaz çelikleri ve titanyumu işlemek için uygundur.
Kılavuz
  • Delme işleminden sonra, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için dönüş hızını önemli ölçüde azaltmak çok önemlidir.

  • Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Düz bir çizgide çalıştığınızdan emin olun. Her ne pahasına olursa olsun eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski vardır!

  • Kombine kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin tüm dişleri matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.

Diş tipi x nominal çap

M10

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 2xD

Kalite

ZEBRA-Premium

Makine tipi için uygun

Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi

Hatve

1,5 mm

Uzunluk

127 mm

Mil çapı

12,0 mm

Gönye boyutu

9,0 mm

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Buharlaştırılmış

Mil stili

Kare tahrikli 3 kenarlı ve silindir mil kombinasyonu

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Kesme değerleri
M3-M5 için
Malzeme tanımı Çekme direnci Malzeme işleme M3 M4 M5
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Matkaplar 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Matkaplar 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1.000 N/mm² Dişler 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Matkaplar 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Matkaplar 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1.000 N/mm² Dişler 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Matkaplar 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Matkaplar 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Matkaplar 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Matkaplar 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Matkaplar 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² Dişler 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Matkaplar 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² Dişler 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Matkaplar 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² Dişler 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Matkaplar 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Matkaplar 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Matkaplar 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Matkaplar 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² Dişler 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Matkaplar 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² Dişler 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Matkaplar 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Matkaplar 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² Dişler 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Matkaplar 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Uzun talaşlı pirinç ≤ 600 N/mm² Dişler 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Matkaplar 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Matkaplar 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Plastik
Plastik, termoset Dişler 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Matkaplar 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Plastikler, termoplastik Dişler 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Matkaplar 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
M10-M12 için
Malzeme tanımı Çekme direnci Malzeme işleme M10 M12
vc n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Matkaplar 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Matkaplar 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1.000 N/mm² Dişler 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Matkaplar 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Matkaplar 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1.000 N/mm² Dişler 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Matkaplar 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Matkaplar 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Matkaplar 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Matkaplar 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Matkaplar 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² Dişler 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Matkaplar 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² Dişler 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Matkaplar 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² Dişler 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Matkaplar 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Matkaplar 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Matkaplar 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Matkaplar 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² Dişler 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Matkaplar 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² Dişler 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Matkaplar 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Matkaplar 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² Dişler 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Matkaplar 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Uzun talaşlı pirinç ≤ 600 N/mm² Dişler 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Matkaplar 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Matkaplar 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Plastik
Plastik, termoset Dişler 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Matkaplar 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Plastikler, termoplastik Dişler 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Matkaplar 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Kesme değerleri
M6 - M8 için
Malzeme tanımı Çekme direnci Malzeme işleme M6 M8
vc n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Matkaplar 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Matkaplar 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1.000 N/mm² Dişler 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Matkaplar 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Matkaplar 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1.000 N/mm² Dişler 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Matkaplar 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Matkaplar 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Matkaplar 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Matkaplar 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² Dişler 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Matkaplar 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² Dişler 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Matkaplar 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² Dişler 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Matkaplar 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² Dişler 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Matkaplar 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Matkaplar 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Matkaplar 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Matkaplar 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² Dişler 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Matkaplar 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² Dişler 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Matkaplar 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Matkaplar 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² Dişler 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Matkaplar 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Uzun talaşlı pirinç ≤ 600 N/mm² Dişler 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Matkaplar 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Matkaplar 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Plastik
Plastik, termoset Dişler 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Matkaplar 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Plastikler, termoplastik Dişler 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Matkaplar 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds