HSCo kademeli punta kaynak frezesi

HSCo kademeli punta kaynak frezesi

Ürün no. 07100010

EAN 4038898512004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSCo kademeli punta kaynak frezesi

Ürün no. 07100010
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
İkinci paneli delme riski olmadan 850 N/mm2 mukavemete kadar geleneksel kaporta panellerinde el tipi matkaplarla kaynak noktalarını güvenli bir şekilde gevşetmek için adımlı matkap ucu ile mükemmel çözüm. Her türlü araç için uygundur.

Matkap ucundaki adım, bir matkap durdurucusu görevi görür ve kullanıcıya kesin sondaj derinliğini gösterir


Bu, kullanıcının yanlışlıkla ikinci malzeme tabakasını delmesini önler



Kullanıcı, adımın malzemeye yalnızca bir taraftan dokunduğunu fark ederse bunun anlamı delme işleminin belirli bir açıyla gerçekleştirildiğidir



İnceltilmiş enine kesme kenarı sayesinde daha hızlı nokta delme



Araç kaporta onarımları sırasında nokta kaynaklarını hızlı ve hassas bir şekilde delme



Merkeze noktalama gerekmez


Sabit merkezleme ucu



Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanma süresi için optimize edilmiş uç geometrisi



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Pnömatik makinelerde kullanılmaz (ör. Vario Drill, Spitznagel vb.)

  • Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac çelikten yapılmış ince çeperli malzemeleri delmek için <= 850 N/mm2, pirinç kaplama, alüminyum kaplama, çinko kaplama, bakır kaplama ve plastik paneller

  • 3 çeneli mandren bulunan matkaplarda kullanıma uygundur
Kılavuz
  • Maksimum 850 dev/dak dönüş hızının korunduğundan emin olun

  • Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın

Kalite

Würth-Standard

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Düz

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Stop çapı

10 mm

Uzunluk

88 mm

Mil çapı

10 mm

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds