HSS SMART STEP Deepcut kademeli delik genişletici

DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D8-20)

Ürün no. 0694459820

EAN 4062856812394

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSS SMART STEP Deepcut kademeli delik genişletici

Ürün no. 0694459820
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
Benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip ve AlCrN kaplamalı, çok işlevli kademeli delik genişletici, sac metalde yüksek hassasiyetli, esnek kullanım sağlar. 1300 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelik, dökme demir, alüminyum, pirinç, bronz, Pleksiglas, plastik ve ahşaptan yapılmış daha kalın iş parçalarının delinmesine imkan sağlar.

Hassas, dairesel delikler



Takım değişikliğine gerek kalmadan daha kısa uygulama süresi


  • Daha küçük helezon matkap uçları ile ön delme işlemini ortadan kaldırır, merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Bir sonraki en büyük adım çapı bu işlevi yerine getirdiğinden ilave çapak alma işlemini ortadan kaldırır

  • Çok sayıda delik çapını tek bir alette birleştirir

  • Dört yüksek performanslı kesme kenarı ve SMART STEP teknolojisi sayesinde çok hızlı nokta delme ve daha hızlı delme işlemi


Esnek, akıllı kullanım


  • Artık 10 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın çalışma parçaları için de uygundur (4 mm kalınlığa kadar sac metal ile sınırlı olan geleneksel kademeli matkap genişleticilere kıyasla)

  • M4-M12 ila 1,5xD tam delik dişleri için tüm çekirdek delik boyutlarını (çap: 3,3-10,2 mm) tek bir takımda birleştiren özel olarak tasarlanmış versiyon

  • Kablosuz tornavidalar ile el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkaplarda kullanım için.

  • Manyetik karot matkapları ile dairesel kesicilerin kullanımına kıyasla, ulaşılması zor yerlere (örneğin T-kirişlerde) erişirken veya yapıştırma kuvvetinin çok düşük olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaz


Son derece konforlu delme imkanı


  • Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar

  • İş parçasına takılmadan tamamen sorunsuz çalışma

  • Sac metalde bükülme olmaz

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür

  • Delme işlemi sırasında alete uygulanan azaltılmış kuvvet


AlCrN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması


  • 1050°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı

  • 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği

  • Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzemenin kaynaklanmasını önler)


3 yüzeyli şaft


Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz
  • Uygulama esnasında yeterli miktarda soğutma sıvısı veya diş açma yağı kullandığınızdan emin olunuz.

  • Devir tablosunu dikkate alınız

  • İşlem sırasında fazla baskı uygulamayınız; kademeli delik genişletici otomatik olarak sacın içine geri çekilecektir.

  • Delme sırasında kademeli delik genişleticinin toplam uzunluğuna dikkat ediniz

Min./maks. delme çapı

8-20 mm

Mil çapı

10 mm

Mil uzunluğu

25 mm

Uzunluk

110 mm

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

AlCrN

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste

Semboller
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Ürün no. Adım sayısı Maks. delme derinliği Delme alanının çapı [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
22,0-30,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci n
Çap. 22,0-30,0
ürün
1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 300 200
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 300 200
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 300 200
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 300 200
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 300 200
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 300 200
Dökme demir ≤ 350 HB 300 150
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 300 150
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 350 200
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 350 200
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 300 200
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 300 200
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 300 200
Termoset plastikler 300 200
Termoplastik plastikler 300 200
Çap 9,0-19,0 ve çap 21,0-29,0 için
Malzeme tanımı Çekme direnci n
Çap. 9,0-19,0
ürün
Çap. 21,0-29,0
ürün
1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın 1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 700 250 350 200
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 700 250 350 200
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 700 250 350 200
Dökme demir ≤ 350 HB 750 200 300 160
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 750 200 300 160
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Termoset plastikler 750 300 300 200
Termoplastik plastikler 750 300 300 200
Çap 4,5-12,5 ve çap 8,0-20,0 için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı n
Çap. 4,5-12,5
ürün
Çap. 8,0-20,0
ürün
1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın 1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Yüksek hız çelikleri ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Dökme demir ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Bakır, düşük alaşım ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Pirinç, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Pirinç, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plastikler, duroplastik 1500 500 850 300
Plastikler, termoplastik 1500 500 850 300
Önerilen devir hızı
Çap 3,3-10,2 ve çap 4,0-12,0 için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı n
çap 3,3 - 10,2
ürün
çap 4,0 - 12,0
ürün
1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın 1. delme adımı tüm sonraki adımlar için azaltın
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Yüksek hız çelikleri ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Dökme demir ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Bakır, düşük alaşım ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Pirinç, kısa talaş ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Pirinç, uzun talaş ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plastikler, duroplastik 1900 900 1600 500
Plastikler, termoplastik 1900 900 1600 500
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds