HSS SMART STEP Deepcut kademeli delik genişletici
DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19)
Ürün no. 0694459919
EAN 4062856812387
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hassas, dairesel delikler
Takım değişikliğine gerek kalmadan daha kısa uygulama süresi
- Daha küçük helezon matkap uçları ile ön delme işlemini ortadan kaldırır, merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Bir sonraki en büyük adım çapı bu işlevi yerine getirdiğinden ilave çapak alma işlemini ortadan kaldırır
- Çok sayıda delik çapını tek bir alette birleştirir
- Dört yüksek performanslı kesme kenarı ve SMART STEP teknolojisi sayesinde çok hızlı nokta delme ve daha hızlı delme işlemi
Esnek, akıllı kullanım
- Artık 10 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın çalışma parçaları için de uygundur (4 mm kalınlığa kadar sac metal ile sınırlı olan geleneksel kademeli matkap genişleticilere kıyasla)
- M4-M12 ila 1,5xD tam delik dişleri için tüm çekirdek delik boyutlarını (çap: 3,3-10,2 mm) tek bir takımda birleştiren özel olarak tasarlanmış versiyon
- Kablosuz tornavidalar ile el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkaplarda kullanım için.
- Manyetik karot matkapları ile dairesel kesicilerin kullanımına kıyasla, ulaşılması zor yerlere (örneğin T-kirişlerde) erişirken veya yapıştırma kuvvetinin çok düşük olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaz
Son derece konforlu delme imkanı
- Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar
- İş parçasına takılmadan tamamen sorunsuz çalışma
- Sac metalde bükülme olmaz
- Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür
- Delme işlemi sırasında alete uygulanan azaltılmış kuvvet
AlCrN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması
- 1050°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı
- 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
- Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzemenin kaynaklanmasını önler)
3 yüzeyli şaft
Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Veri sayfaları(X)
- Uygulama esnasında yeterli miktarda soğutma sıvısı veya diş açma yağı kullandığınızdan emin olunuz.
- Devir tablosunu dikkate alınız
- İşlem sırasında fazla baskı uygulamayınız; kademeli delik genişletici otomatik olarak sacın içine geri çekilecektir.
- Delme sırasında kademeli delik genişleticinin toplam uzunluğuna dikkat ediniz
Min./maks. delme çapı | 9-19 mm |
Mil çapı | 12 mm |
Mil uzunluğu | 25 mm |
Uzunluk | 102 mm |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Yüzey | AlCrN |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste |
| Semboller |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| Ürün no. | Adım sayısı | Maks. delme derinliği | Delme alanının çapı [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1.5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!