HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu

HSS KOMBİNE MAKİNE KILVZ.SMARTSTEP-M4

Ürün no. 0653930400

EAN 4062856844265

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu

Ürün no. 0653930400
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
Tek bir işlemde oldukça hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz.

3 işlem 1 arada: yüksek hassasiyette delme, diş açma ve havşa açma/çapak alma


Alet değişimine gerek yoktur, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar



Kademeli delik genişletici uç geometrisine sahip ilk kombine kılavuz


  • Geleneksel HSS kombine kılavuzlarına kıyasla %100 daha hızlı

  • Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme

  • Son derece hassas dairesel delikler, daha sonra yüksek kalitede diş açma işlemi için mükemmel bir hazırlıktır

  • Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar


ISO 2 (6H)'ye göre ölçüye uygun tam delik dişler için



1/4 inç altıgen şaft


Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir



Würth'ün özel ürünüdür

Not
  • Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur

  • Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz

  • Akülü matkaplar, el tipi matkaplar, matkap tezgahları ve sütunlu matkaplarda kullanım içindir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Alüminyum, pirinç ve plastiklerde 1xD'ye (ör. M6 = 6 mm malzeme kalınlığı) kadar açık delikler için mükemmeldir.

  • Ayrıca, 600 N/mm²'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çeliklerden ve dövülebilir demirden yapılmış sac levha işlemek için idealdir
Kılavuz
  • Delme işleminden sonra diş kesme ve havşa açma/çapak alma işlemlerinde dönüş hızını önemli ölçüde azaltın. Çeşitli malzemeler ve alet çapları için önerilen kesme parametreleri, kesme parametresine genel bakış bölümünde bulunabilir.

  • Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanın.

  • Malzemeye dik şekilde çalıştığınızdan emin olun. Eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski!

  • Kombine kılavuzun tüm dişleri, geri hareket ettirmeden önce deliğin içinden geçmiş ve dışarıda olmalıdır. Aksi takdirde alet veya kesme kenarları kırılabilir.

Diş tipi x nominal çap

M4

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal, Çelik, Dökme metal

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 1xD

Kalite

ZEBRA-Premium

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

Hatve

0,7 mm

Uzunluk

40 mm

Mil çapı

7,18 mm

Kesme malzemesi

HSS

Yüzey

Düz

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

600 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Kesme değerleri
M3 - M5 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci İşlemler M3 M4 M5
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nitrürasyon çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Yüksek hız çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Delme 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alüminyum dökme alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plastikler, duroplastik Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plastikler, termoplastik Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
İşaretler
vc = kesme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/tur]
n = hız [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
M10 - M12 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci İşlemler M10 M12
vc n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nitrürasyon çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Yüksek hız çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Delme 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alüminyum dökme alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plastikler, duroplastik Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plastikler, termoplastik Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
M6 - M8 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci İşlemler M6 M8
vc n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nitrürasyon çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Yüksek hız çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Delme 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alüminyum dökme alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plastikler, duroplastik Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plastikler, termoplastik Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren
x 1 ad.
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds