HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu
HSS KOMBİNE MAKİNE KILVZ.SMARTSTEP-M6
Ürün no. 0653930600
EAN 4062856844234
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
3 işlem 1 arada: yüksek hassasiyette delme, diş açma ve havşa açma/çapak alma
Alet değişimine gerek yoktur, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
Kademeli delik genişletici uç geometrisine sahip ilk kombine kılavuz
- Geleneksel HSS kombine kılavuzlarına kıyasla %100 daha hızlı
- Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme
- Son derece hassas dairesel delikler, daha sonra yüksek kalitede diş açma işlemi için mükemmel bir hazırlıktır
- Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar
ISO 2 (6H)'ye göre ölçüye uygun tam delik dişler için
1/4 inç altıgen şaft
Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Würth'ün özel ürünüdür
- Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur
- Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz
- Akülü matkaplar, el tipi matkaplar, matkap tezgahları ve sütunlu matkaplarda kullanım içindir.
Veri sayfaları(X)
- Alüminyum, pirinç ve plastiklerde 1xD'ye (ör. M6 = 6 mm malzeme kalınlığı) kadar açık delikler için mükemmeldir.
- Ayrıca, 600 N/mm²'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çeliklerden ve dövülebilir demirden yapılmış sac levha işlemek için idealdir
- Delme işleminden sonra diş kesme ve havşa açma/çapak alma işlemlerinde dönüş hızını önemli ölçüde azaltın. Çeşitli malzemeler ve alet çapları için önerilen kesme parametreleri, kesme parametresine genel bakış bölümünde bulunabilir.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanın.
- Malzemeye dik şekilde çalıştığınızdan emin olun. Eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski!
- Kombine kılavuzun tüm dişleri, geri hareket ettirmeden önce deliğin içinden geçmiş ve dışarıda olmalıdır. Aksi takdirde alet veya kesme kenarları kırılabilir.
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal, Çelik, Dökme metal |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 1xD |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
Hatve | 1,0 mm |
Uzunluk | 46 mm |
Mil çapı | 7,18 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Yüzey | Düz |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 600 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
| Kesme değerleri | |||||||||||||
| M3 - M5 için | |||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | İşlemler | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Delme | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Delme | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Delme | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Delme | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Delme | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Delme | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Delme | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Dökme demir | ≤ 300 HB | Dişler | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Delme | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | Dişler | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Delme | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Alüminyum dökme alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Delme | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Plastikler, duroplastik | Dişler | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Delme | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Plastikler, termoplastik | Dişler | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Delme | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| İşaretler |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = besleme [mm/tur] |
| n = hız [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| M10 - M12 için | ||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | İşlemler | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Dökme demir | ≤ 300 HB | Dişler | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Delme | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | Dişler | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Delme | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Alüminyum dökme alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Delme | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Plastikler, duroplastik | Dişler | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Delme | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Plastikler, termoplastik | Dişler | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Delme | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| M6 - M8 için | ||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | İşlemler | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Delme | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Delme | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Delme | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Delme | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Delme | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Delme | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Delme | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Dökme demir | ≤ 300 HB | Dişler | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Delme | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | Dişler | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
| Delme | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Alüminyum dökme alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Delme | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Plastikler, duroplastik | Dişler | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Delme | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Plastikler, termoplastik | Dişler | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Delme | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!