HSS SMART STEP sac delik genişletici
SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ1-(D3-14MM)
Ürün no. 0694456014
EAN 4065746557603
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
SMART STEP teknolojisi
- Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla 3 kata kadar daha hızlı nokta delme
- Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla delme işlemi sırasında çok daha az çaba gerekir
- Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Mevcut matkap deliğinin rahat, kademesiz delinmesi veya genişletilmesi
- Sac levha deformasyonu olmaksızın çapaksız delme
- Hassas, dairesel delikler
Derin spiral oluk
Mükemmel talaş kaldırma
Olukta lazer ölçekleme
Delme işlemi sırasında delik çapının kolay okunması
3 düz sap
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
Veri sayfaları(X)
- Sac levhada büyük, kademesiz delme için üniversal alet.
- Hem el matkaplarında hem de sabit ekipmanlarda kullanım için sac levha, boru ve profillerin merkezleme, nokta delme, delme ve çapak alma işlemleri tek bir işlemde gerçekleştirilir.
- Elektrik işleri, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri, otomotiv atölyeleri, makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı veya konteyner ve ekipman mühendisliği alanında kullanım için idealdir.
- Yeterli soğutma sıvısı/yağlayıcı bulunduğundan emin olun.
- Devir sayısı tablosunu dikkate alın
- Delik açma sırasında itmeyin. Sac delik genişletici, otomatik olarak sac levhaya geri çekilir.
Boyut | 1 |
Min./maks. delme çapı | 3-14 mm |
Uzunluk | 59 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Yüzey | Kaplamasız |
| Anahtar |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!