HSS SMART STEP sac delik genişletici

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ2-(D5-20MM)

Ürün no. 0694456020

EAN 4065746557542

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSS SMART STEP sac delik genişletici

Ürün no. 0694456020
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
4 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve hassas kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve spiral oluğa sahip sac delik genişletici.

SMART STEP teknolojisi


  • Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla 3 kata kadar daha hızlı nokta delme

  • Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla delme işlemi sırasında çok daha az çaba gerekir

  • Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Mevcut matkap deliğinin rahat, kademesiz delinmesi veya genişletilmesi

  • Sac levha deformasyonu olmaksızın çapaksız delme

  • Hassas, dairesel delikler


Derin spiral oluk


Mükemmel talaş kaldırma



Olukta lazer ölçekleme


Delme işlemi sırasında delik çapının kolay okunması



3 düz sap


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac levhada büyük, kademesiz delme için üniversal alet.

  • Hem el matkaplarında hem de sabit ekipmanlarda kullanım için sac levha, boru ve profillerin merkezleme, nokta delme, delme ve çapak alma işlemleri tek bir işlemde gerçekleştirilir.

  • Elektrik işleri, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri, otomotiv atölyeleri, makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı veya konteyner ve ekipman mühendisliği alanında kullanım için idealdir.
Kılavuz
  • Yeterli soğutma sıvısı/yağlayıcı bulunduğundan emin olun.

  • Devir sayısı tablosunu dikkate alın

  • Delik açma sırasında itmeyin. Sac delik genişletici, otomatik olarak sac levhaya geri çekilir.

Boyut

2

Min./maks. delme çapı

5-20 mm

Uzunluk

72 mm

Mil çapı

8 mm

Kesme malzemesi

HSS

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

Kaplamasız

Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
40,0-61,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
40,0-61,0 çap
Ürün
Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 110 80
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 90 60
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Plastik
Plastik, termoset 26 200 130
Plastikler, termoplastik 24 190 125
Kesme değerleri
Çap 24,0-40,0 ve çap 36,0-50,0 için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
24,0-40,0 çap
Ürün
36,0-50,0 çap
Ürün
Diş açma (1. delme adımı) üst limit Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Plastik
Plastik, termoset 26 350 200 230 160
Plastikler, termoplastik 24 350 200 220 150
Kesme değerleri
Çap 5,0-31,0 ve çap 16,0-30,5 için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
5,0-31,0 çap
Ürün
16,0-30,5 çap
Ürün
Diş açma (1. delme adımı) üst limit Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Plastik
Plastik, termoset 26 1600 300 550 300
Plastikler, termoplastik 24 1500 250 500 250
Kesme değerleri
Çap 3,0-14,0 ve çap 5,0-20,0 için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
3,0-14,0 çap
Ürün
5,0-20,0 çap
Ürün ve
Diş açma (1. delme adımı) üst limit Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plastik
Plastik, termoset 26 2600 600 1600 400
Plastikler, termoplastik 24 2500 550 1500 400
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds