HTS Hochtemperatur Schmierstoff

Haftschmierstoff HTS
HAFTSHMIRST-HTS-PTFE-500ML

Art.-Nr. 0893128

EAN 4045989701001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HTS Hochtemperatur Schmierstoff

Art.-Nr. 0893128
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
PTFE-hältiger hochtemperaturbeständiger und kriechfähiger Haftschmierstoff mit Langzeitwirkung.
  • Biologisch abbaubar ≥ 95 % (CEC-L 33-T-82-Test)

  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –30°C bis ca. +250°C

  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen

  • Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften

  • Beste Schmiereigenschaften auch bei extremen Temperaturbelastungen (SRV-Test)

  • Optimale Kriechfähigkeit

  • Wasser- und feuchtigkeitsabweisend, sowie spritz- und salzwasserbeständig

  • Silikon- und mineralölfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Sämtliche bewegliche Teile wie z.B. Türscharniere, Ketten, Brems-, Schalt- und Kupplungsstangen, Bowdenzüge, Schraubverbindungen, Gleitschienen, Ventilspindeln, Schubstangen von Antrieben für Wasserventile, usw.

Anleitung

Beim Aufbringen ist das Material dünnflüssig und kriechfähig. Nach dem Ablüften des Lösemittels bleibt lediglich ein extrem temperaturbeständiger und haftfester Schmierfilm zurück, der eine dauerhafte Schmierung und Korrosionsschutz gewährleistet.

Chemische Basis

Pflanzliches Öl

Grundöl

Pflanzenöl

Farbe

Hellbraun

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,77 g/cm³

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

250 °C

Grundölviskosität, kinematisch

35 cSt

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

385 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen