Hafif metal su terazisi, inşaat
LEVL-LMET-CONSTRUCTION-40
Ürün no. 0714644434
EAN 4065746325363
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi
- Kabarcıkta kalıcı olarak basılmış işaretleme çizgileri olan akrilik cam seviye bloğu
Sıvı rengi solmaz, değişken sıcaklıklarda maksimum hassasiyet
- Floresan baloncuk sıvısı, UV radyasyonuna son derece dirençli
Temizlemesi çok kolay
- Gümüş rengi ince toz kaplama sayesinde çok pürüzsüz yüzey
Yüksek ölçüm doğruluğu olan sağlam tasarım
- Darbeye dayanıklı tapalar su terazisi profilini deforme olmaya karşı korur
- Su terazisinde, 0,029° = 0,5 mm/m'lik normal bir konumda ölçüm hassasiyeti bulunur
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 40 cm |
Yükseklik (H) | 50 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,5 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |