Hafif metal su terazisi, inşaat

LEVL-LMET-CONSTRUCTION-50

Ürün no. 0714644435

EAN 4065746325288

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hafif metal su terazisi, inşaat

Ürün no. 0714644435
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
Hafif tasarım

Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi


  • Kabarcıkta kalıcı olarak basılmış işaretleme çizgileri olan akrilik cam seviye bloğu


Sıvı rengi solmaz, değişken sıcaklıklarda maksimum hassasiyet


  • Floresan baloncuk sıvısı, UV radyasyonuna son derece dirençli


Temizlemesi çok kolay


  • Gümüş rengi ince toz kaplama sayesinde çok pürüzsüz yüzey


Yüksek ölçüm doğruluğu olan sağlam tasarım


  • Darbeye dayanıklı tapalar su terazisi profilini deforme olmaya karşı korur

  • Su terazisinde, 0,029° = 0,5 mm/m'lik normal bir konumda ölçüm hassasiyeti bulunur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

50 cm

Yükseklik (H)

50 mm

Genişlik (B)

20 mm

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,5 mm/m

Derece ölçüm doğruluğu

0,029 derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler