Haftschmierstoff HHS 2000®
Haftschmierstoff HHS 2000
HAFTSHMIRST-HHS2000-5L
HHS
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, hat ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen und bietet einen guten Korrosionsschutz
- Sehr gut haftendes Schmiermittel, das bei drehenden und rotierenden Teilen nicht abschleudert
- O- und X-Ring- sowie kunststoffverträglich. Greift lackierte Untergründe nicht an.
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen
- Silikon-, harz- und säurefrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen.
Geeignet für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen, z.B. Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Bowdenzüge, Bolzen, Gelenken, Scharniere, Umlenkhebel, Schließkeilen, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen, offenen Zahnrädern, und vieles mehr.
Schmierstellen vor jeder Anwendung sorgfältig und gründlich vorreinigen. Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen.
Nach dem Gebrauch den Sprühkopf überkopf freisprühen.
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Grundöl | Synthese Mineralöl |
Farbe | Gelblich |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Dichte | 0,742 g/cm³ |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Silikonfrei | Ja |
Inhalt | 5 l |
Inhaltsgewicht | 3710 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |