Haftschmierstoff LPE
Bauschmierstoff LPE 200
BAUSHMIRST-LPE200-500ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Optimale Kriechfähigkeit
- Sofort ablüftend
- Sehr gute Haftung auf Metall
- Geeignet für Teile, die sehr hohen Druckbelastungen, Stössen und Schwingungen ausgesetzt sind
- Schützt vor Korrosion
- Wasserresistent, auch gegen Salzwasser, Laugen und Säuren
- Temperaturbeständig von -35°C bis +200°C
Datenblätter(X)
Metallteile bei Kränen, Mischmaschinen,Zahnräder, Seile, Ketten, Kettengetriebe, Scharniere, Kardangelenke, Zahnstangen,Führungsschienen.
Chemische Basis | Öl in Wasser Emulsion |
Grundöl | Mineralöl |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Dichte | 0,9 g/l |
Temperatureinsatzbereich min. | -35 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | -9 °C |
Flammpunkt min. | 150 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 800 cSt |
Grundölviskosität Bedingung | bei 20°C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Pourpoint | 0,01 °C |
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 450 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |