Hak przesuwny
Hak przesuwny
KOMPENSATOR-HACZYKOWY-(A2K)-M8
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Mocowany bezpośrednio do sufitu lub do szyny montażowej
- Umożliwia nieskrępowane przesuwanie w dowolnym kierunku
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy (G) | M8 |
Wysokość (H) | 85 mm |
Szerokość (B) | 58 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 0.5 kN |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Masa produktu (jednej sztuki) | 84,200 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |