Hakenset
Wandhaken-Set LC04
WANDHAK-FZG-SET-WH
Art.-Nr. 096399 064
EAN 4050642957121
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einfache und sichere Aufhängung von Ausrüstung mit diesem Set aus 14 verschiedenen Haken.
Drei Arten von Haken, die je nach Befestigung eine Last von 30, 40 oder 50 kg tragen können.
Lieferumfang:
- 2 x Haken 50 kg T5
- 6 x Haken 40 kg T4
- 6 x Haken 30 kg T3
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 kg |