Halkalı 1 kulaklı kelepçe
1EARCLMP-A2-W7,4MM-D9MM-(7-8,5MM)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Düşük toplam yükseklik, küçük sıkıştırma aralığı
Hassas kurulum, en dar alanlarda bile
Konnektöre monte edilen hortumun dış çapı yaklaşık olarak kelepçe aralığının ortasında olmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Yakıt hattı sistemleri, hava taşıma boruları, hava yastıkları, soğutma suyu/ısıtma, sabitleme/bağlama, yağ ve düşük basınçlı hidrolik
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4307 |
Ara parça halka malzemesi | Paslanmaz çelik A2, 1,4307 |
Yüzey | Düz |
Bant genişliği | 7,4 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 7,0-8,5 mm |
Çap (Ø) | 9,0 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!