Halkalı 1 kulaklı kelepçe

SIKMA KELEPÇE-A2-B8,2-D14,5-(11,8-13,8)

Ürün no. 0541145

EAN 4045989229253

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halkalı 1 kulaklı kelepçe

Ürün no. 0541145
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
En dar alanlarda bağlantılar için düşük toplam yükseklik

Düşük toplam yükseklik, küçük sıkıştırma aralığı


Hassas kurulum, en dar alanlarda bile

Not

Konnektöre monte edilen hortumun dış çapı yaklaşık olarak kelepçe aralığının ortasında olmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yakıt hattı sistemleri, hava taşıma boruları, hava yastıkları, soğutma suyu/ısıtma, sabitleme/bağlama, yağ ve düşük basınçlı hidrolik

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4307

Ara parça halka malzemesi

Paslanmaz çelik A2, 1,4307

Yüzey

Düz

Bant genişliği

8,2 mm

Min./maks. kavrama aralığı

11,8-13,8 mm

Çap (Ø)

14,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzun kollu kerpeten

BETONCU KERPETEN-L200MM

DIN 5242
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tek kulaklı kelepçe ürün gamı Sysko

1EARCLMP-SYSKO-481PCS