Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 8242

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Halogen-Arbeitsleuchte

Arbeitsleuchte mit Ständer
LEUCHT-GESTELL-1000W

Art.-Nr. 0981211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Halogen-Arbeitsleuchte

Art.-Nr. 0981211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Handleuchte mit Halogenlampe, für Baustellen geeignet
  • Lineare Halogenlampe

  • Für Halogenlampen mit Fassung

  • Höhe einstellbar

  • Rutschhemmender Griff

  • Schutzgitter

  • Stecker IEC 60309 2P+T 16 A – 230 V

  • Ersatzlampe

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

Mit mechanischer Feststellung

Lichtstrom

27000 lm

Lampenlichtstrom

27000 lm

Leistung

1000 W

Schutzart IP

IP 54

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Breite x Höhe x Tiefe

30 x 53 x 30 cm