Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Halogenowa listwa świetlna R7S

Żarówki halogenowe do reflektorów
HALOGEN 1500W/254MM

Nr art. 0981500701
EAN 4038898529460
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do reflektorów halogenowych oraz lamp szerokostrumieniowych
Uwaga

Używać wyłącznie w zamkniętych lampach z pokrywą ochronną (zgodnie z normą IEC 598, EN 60598).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Moc znamionowa

1500 W

Długość

254 mm

Temperatura barwowa

2800 K

Oznaczenie gniazda

R7s

Typ lampy

Halogen

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz