Halterung für Rundumkennleuchte

Halter für Rundumkennleuchte
HALT-LEUCHT-RDUM-FZG

Art.-Nr. 096381 840

EAN 4065746000475

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halterung für Rundumkennleuchte

Art.-Nr. 096381 840
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
Geeignet für LED- und Halogen-Rundumkennleuchte
  • Zur Befestigung der Rundumkennleuchte auf dem Fahrzeugdach

  • Inklusive Befestigungssatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HARUKL1

Durchmesser

260 mm

Höhe

33 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,300 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

KONSTKLEBST-KD-SCHWARZ-TUBE-70ML

Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff
LED-Rundumkennleuchte 12 V/30 V extra flache Bauform

LEUCHT-LED-3SHRBEF-GELB