Halteteller DVP-DF-51N
Halteteller OMG DVP-DF-51N
HALTETELLER-(DVP-DF-51N)-D51N-LOCH 6,5
Art.-Nr. 0838051002
EAN 4038898960836
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Tellerdurchmesser | 51 mm |
Dicke (h1) | 0,7 mm |
Länge (l1) | 51 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-09/0337 |
Lochdurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |