Halteteller OMG® DVP- DFK - 51N

Halteteller OMG DVP-DFK-51N mit Kralle
HALTETELLER-KRALLEN-(DVP-DFK-51N)-D51N

Art.-Nr. 0838051004

EAN 4038898960874

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteteller OMG® DVP- DFK - 51N

Art.-Nr. 0838051004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Nylonhalteteller mit Kralle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Tellerdurchmesser

51 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Länge (l1)

51 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,5 mm

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-09/0337

Lochdurchmesser (d1)

6,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen