Halteteller OMG® DVP - DFK - 73N
Halteteller OMG DVP-DFK-73N
HALTETELLER-KRALLEN-(DVP-DFK-73N)-D73N
Art.-Nr. 0838073003
EAN 4038898960881
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Tellerdurchmesser | 73 mm |
Dicke (h1) | 1,2 mm |
Länge (l1) | 73 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-09/0337 |
Lochdurchmesser (d1) | 6,8 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |