Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-7070D
Halteteller EUROFAST DVP-DF-7070D für Setzautomat
HALTETELLER-(DVP-DF-7070D)-D70X70X1,0D
Art.-Nr. 0838707001
EAN 4038898958925
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Zu verarbeiten mit:
Eurofast EDS / BZT / BGT
Zulassung ETA-06/0007
Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
„EF“ Zeichen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Typ | D |
Dicke (h1) | 1,0 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 7 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |
Lochdurchmesser (d1) | 7,0 mm |
Breite (b1) | 70 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |
Länge x Breite | 70 x 70 mm |