Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-7070D

Halteteller EUROFAST DVP-EF-7070D für Setzautomat
HALTETELLER-(DVP-EF-7070D)-D70X70X1,0D

Art.-Nr. 0838707003

EAN 4038898958949

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-7070D

Art.-Nr. 0838707003

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Zu verarbeiten mit:


Eurofast EDS / BZT / BGT

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

  • „EF“ Zeichen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochdurchmesser (d1)

4,85 mm

Länge (l1)

70 mm

Breite (b1)

70 mm

Dicke (h1)

1,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Aluminium-Zink

Länge x Breite x Dicke

70 x 70 x 1,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen