Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-8240D

Halteteller EUROFAST DVP-EF-8240D für Setzautomat
HALTETELLER-(DVP-EF-8240D)-D82X40X1,0D

Art.-Nr. 0838707004

EAN 4038898958956

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-8240D

Art.-Nr. 0838707004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Zur Verwendung mit:


EUROFAST EDS/BZT/BGT

  • Zulassung: ETA-06/0007

  • Geprüft gemäß DIN 50018 = 15 Kesternich-Zyklen

  • EF-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochdurchmesser (d1)

4,85 mm

Länge (l1)

82 mm

Breite (b1)

40 mm

Dicke (h1)

1,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Aluminium-Zink

Länge x Breite x Dicke

82 x 40 x 1,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen