Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-8240XH
Halteteller EUROFAST DVP-DF-8240XH
HALTETELLER-(DVP-DF-8240XH)-D82X40X1,0XH
Art.-Nr. 0838080404
EAN 8716103090436
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Zu verarbeiten mit Eurofast EDS / BZT / BGT
- Zulassung ETA-06/0007
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
- „EF“ Zeichen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahlblech |
Typ | XH |
Dicke (h1) | 1,0 mm |
Länge (l1) | 82 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |
Lochdurchmesser (d1) | 7,0 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Länge x Breite | 82 x 40 mm |