Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-ZK-8240D

Halteteller EUROFAST DVP-EF-ZK-8240D Setzautomat
HALTETELLER-(DVPEFZK824OD)-D82X40X1,0D

Art.-Nr. 0838080407

EAN 4046778118178

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-EF-ZK-8240D

Art.-Nr. 0838080407

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 90 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Zu verarbeiten mit Eurofast EDS / BZT / BGT

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

  • „EF“ Zeichen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochdurchmesser (d1)

4,85 mm

Länge (l1)

82 mm

Breite (b1)

40 mm

Dicke (h1)

1,0 mm

Werkstoff

Metall

Oberfläche

Aluminium-Zink

Ausführung

Trittsicher, Verstärkte Ausführung

Länge x Breite x Dicke

82 x 40 x 1,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen