Hammer drill bit Plus Quadro-L
Hammer drill bit Plus Quadro-L
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk | 315 mm |
Çalışma uzunluğu | 250 mm |
Kesici kenar sayısı | 4 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!