Hand tyre inflator euroair
Hand tyre inflator euroair
Art. N° 9501022742
EAN 4068362160653
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de pression min./max. | 0-12 bar |
Conditions de pression pour précision de mesure | <0,08bar: 0-4bar, <0,16bar: 4-10bar, <0,25bar: >10bar |
Pression de service max. | 12 bar |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 60 °C |
Substance mesurable | Air, Azote |
Diamètre du manomètre | 80 mm |
Longueur du tuyau | 50 cm |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Poids du produit (par pièce) | 1250 g |
Matière du boîtier | Aluminium |
Plage de mesure de pression max. | 12 bar |