Hand tyre inflator euroair
Hand tyre inflator euroair
Ürün no. 9501022742
EAN 4068362160653
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. basınç ölçüm aralığı | 0-12 bar |
Ölçüm doğruluğu için basınç koşulları | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Maks. çalışma basıncı | 12 bar |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 60 °C |
Ölçülebilen madde | Hava, Nitrojen |
Manometre çapı | 80 mm |
Hortum uzunluğu | 50 cm |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1250 g |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Maks. basınç ölçüm aralığı | 12 bar |